ニコルソン
Nicholson 鉄工ヤスリ
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。
すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
厚さ(mm)
タイプ
刃長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75087681
KA30001N
角 (SQUARE)
12.2
荒目(BASTARD)
300
12.2
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
代引不可
75087690
KA25002N
角 (SQUARE)
9.3
中目(SECOND)
250
9.3
¥
6,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
代引不可
75087699
HI30001N
平 (HAND)
7
荒目(BASTARD)
300
30
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください