曜日別特売

バーキュートプラス 機械下ミニデッキヘッド

バーキュートプラス 機械下ミニデッキヘッド - バーテックバーキュートプラス 機械下ミニデッキヘッド - バーテックバーキュートプラス 機械下ミニデッキヘッド - バーテック

ブラシの入りにくい機械や棚の下もこすり洗いでスッキリ洗浄!
ブラシの高さは60mm。
機械や棚の下に入れてこすり洗いができます。
ブラシに対して直角にハンドルが接続できるため、機械下や棚下の奥までブラシを入れて清掃できます。
固めで短いブラシのため、こびりついた汚れもこすり洗いでスッキリ除去できます。

用途
機械下のこすり洗い
材質
PBT(ブラシ材質)、PP(ブラシ台)
長さ(mm)
35
幅(mm)
220
全高(mm)
60
毛丈(mm)
26
耐熱温度(℃)
134
線径(mm)
Φ0.5
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0584957169000072687-7115青
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
0585024669000073687-7114赤
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする