パラストレス水銀灯型対応 高天井用LED

パラストレス水銀灯型対応 高天井用LED - HKクリエーション

バラストレス水銀灯500W以上の明るさ

消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)7800入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz色温度(K)5000光源寿命50000時間防水保護等級IP65(口金部分除く)演色指数(Ra)Ra80以上
注意
※水銀灯安定器での点灯不可
※反射傘はお取り下さい。
※安全ワイヤーの取付をお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
照射角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75088426HKJ-PAR56B-50W-60D(10個)1セット(10個)60゜
238,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75088435HKJ-PAR56B-50W-110D(10個)1セット(10個)110゜
238,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75088776HKJ-PAR56B-50W-60D1個60゜
29,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75088785HKJ-PAR56B-50W-110D1個110゜
29,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする