細工用ヤスリセット 荒仕上用

細工用ヤスリセット 荒仕上用 - ツボサン

一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。目の粗さ荒目
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
全長(mm)
タイプ
刃長(mm)
幅×厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75087778ST-131セット(3本)平・半丸・丸2155本型11011×3.5(平)、12×3.8(半丸)、Φ5.5(丸)
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
代引不可
75087787ST-141セット(5本)平・半丸・丸・角・三角2155本型11011×3.5(平)、12×3.8(半丸)、Φ5.5(丸)、5.5(角)、9(三角)
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
代引不可
75087796ST-171セット(3本)平・半丸・丸2008本型1009×3(平)、9.5×3(半丸)、Φ4.3(丸)
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
代引不可
75087805ST-181セット(5本)平・半丸・丸・角・三角2008本型1009×3(平)、9.5×3(半丸)、Φ4.3(丸)、4.3(角)、7.5(三角)
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
代引不可
75087821ST-211セット(3本)平・半丸・丸18510本型857×2.5(平)、7.3×2.5(半丸)、Φ3.2(丸)
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
代引不可
75087830ST-221セット(5本)平・半丸・丸・角・三角18510本型857×2.5(平)、7.3×2.5(半丸)、Φ3.2(丸)、3.2(角)、6(三角)
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
代引不可
75087839ST-251セット(3本)平・半丸・丸17012本型704×2(平)、4.2×2(半丸)、Φ2.5(丸)
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
代引不可
75087848ST-261セット(5本)平・半丸・丸・角・三角17012本型704×2(平)、4.2×2(半丸)、Φ2.5(丸)、2.5(角)、4(三角)
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする