約70%リサイクル素材を使用し、CO?排出を約33kg削減。
トレーサブルな材料を採用した、安全性と環境性能に優れたターポリンです。
リサイクル率はターボリン重量比で「約70%」になり、新たな石油資源の使用削減に繋がります。
2類養生クラスのターボリン(KE-200)と比べ、製造工程時のCo2 排出量を「約33kg」削減することができます。※50m 巻での算出
トレーサビリティの取れているプレコンシューマー材を使用しているため、安全データシート(SDS)の提出ができます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


