曜日別特売

異径ストレートパイプコネクタ

異径ストレートパイプコネクタ - 日本シーム工業
全長(mm)39ねじ長さ(mm)【取付】16対応防水内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
最小内径(Φmm)
最大外径(mm)
質量(g/個)
電線管サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75106696W-PCC-16-22【フレキ】1614.54090【接続電線管】G16
690
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
75106705W-PCC-22-16【フレキ】2219.543100【接続電線管】G22
860
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする