日本シーム工業
薄鋼用ネジ無しパイプコネクタ
KK-TUBEをネジなし電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです
本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
対応
非防水
最大外径(mm)
30
取付長(mm)
15.5
電線管サイズ
【接続電線管】E19
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼び
接続
最小内径(Φmm)
質量(g/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75117081
W-LC-10-19
34
1/4
【フレキ】10
9
60
¥
4,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75117090
W-LC-12-19
36
3/8
【フレキ】12
11
65
¥
4,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください