曜日別特売

耐圧防爆型P式ベルマウスコン

耐圧防爆型P式ベルマウスコン - 日本シーム工業耐圧防爆型P式ベルマウスコン - 日本シーム工業

耐圧防爆構造(d2G4)
保護管を使わずケーブルをBOX等に引込む場合にご使用ください
先端がベルマウス形状になっております
本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

用途移動用(カバー付)対応非防水
全27種類を絞り込む
呼び
内容量
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
呼び
接続ねじ
最小内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75107220KXP-70G1個115【取付】262-1/2PF2-1/260
55,820
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
75107229KXP-3618G1個94【取付】201-1/4PF1-1/432
15,940
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
75107238KXP-3620G1個94【取付】201-1/4PF1-1/432
15,940
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
75107247KXP-3622G1個94【取付】201-1/4PF1-1/432
15,940
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
75107256KXP-3624G1個94【取付】201-1/4PF1-1/432
15,940
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
75107265KXP-3626G1個94【取付】201-1/4PF1-1/432
15,940
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
75107281KXP-4226G1個99【取付】221-1/2PF1-1/238
20,490
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
75107290KXP-4228G1個99【取付】221-1/2PF1-1/238
20,490
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
75107299KXP-4230G1個99【取付】221-1/2PF1-1/238
20,490
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
75107308KXP-4232G1個99【取付】221-1/2PF1-1/238
20,490
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
75107317KXP-5430G1個106【取付】242PF250
27,330
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
75107326KXP-5432G1個106【取付】242PF250
27,330
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
75107335KXP-5434G1個106【取付】242PF250
27,330
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
75107351KXP-5436G1個106【取付】242PF250
27,330
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
75116241KXP-1606G1箱(10個)74【取付】161/2PF1/214
38,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
75116250KXP-1608G1箱(10個)74【取付】161/2PF1/214
38,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
75116259KXP-1610G1箱(10個)74【取付】161/2PF1/214
38,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
75116268KXP-1611G1箱(10個)74【取付】161/2PF1/214
38,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
75116277KXP-1612G1箱(10個)74【取付】161/2PF1/214
38,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
75116286KXP-2210G1箱(10個)80【取付】173/4PF3/419
51,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
75116295KXP-2212G1箱(10個)80【取付】173/4PF3/419
51,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
75116311KXP-2214G1箱(10個)80【取付】173/4PF3/419
51,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
75116320KXP-2216G1箱(10個)80【取付】173/4PF3/419
51,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
75116329KXP-2814G1箱(10個)84【取付】181PF124
70,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
75116338KXP-2816G1箱(10個)84【取付】181PF124
70,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
75116347KXP-2818G1箱(10個)84【取付】181PF124
70,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
75116356KXP-2820G1箱(10個)84【取付】181PF124
70,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする