曜日別特売

耐圧防爆ステンワンタッチコン

耐圧防爆ステンワンタッチコン - 日本シーム工業耐圧防爆ステンワンタッチコン - 日本シーム工業

耐圧防爆構造(d2G4)
フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです
内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております
パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です 但しサイズ36のサブニップルは真鍮製(ニッケルメッキ)となります※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

用途フレキシブルチューブ接続用対応防水内容量1箱(10個)
全13種類を絞り込む
呼び
13種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
呼び
接続ねじ
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75115848KXP-1606WS82【取付】161/2PF1/2【フレキ】16
154,100
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75115857KXP-1608WS82【取付】161/2PF1/2【フレキ】16
154,100
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75115866KXP-1610WS82【取付】161/2PF1/2【フレキ】16
154,100
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75115875KXP-1611WS82【取付】161/2PF1/2【フレキ】16
154,100
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75115891KXP-1612WS82【取付】161/2PF1/2【フレキ】16
154,100
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75115900KXP-2210WS83【取付】173/4PF3/4【フレキ】22
193,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
75115909KXP-2212WS83【取付】173/4PF3/4【フレキ】22
193,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
75115918KXP-2214WS83【取付】173/4PF3/4【フレキ】22
193,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
75115927KXP-2216WS83【取付】173/4PF3/4【フレキ】22
193,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
75115936KXP-2814WS89【取付】181PF1【フレキ】28
256,500
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
75115945KXP-2816WS89【取付】181PF1【フレキ】28
256,500
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
75115961KXP-2818WS89【取付】181PF1【フレキ】28
256,500
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
75115970KXP-2820WS89【取付】181PF1【フレキ】28
256,500
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする