日本シーム工業
厚鋼ストレートBOXコネクタ
全長(mm)
33
ねじ長さ(mm)
【取付】12
接続ねじ
PF3/8
接続
【フレキ】12
対応
防水
最小内径(Φmm)
11
最大外径(mm)
30
質量(g/個)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75106075
W-PCB-12-12
¥
680
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください