日本シーム工業
厚鋼ストレートBOXコネクタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75106075
品番
W-PCB-12-12
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
全長(mm)
33
ねじ長さ(mm)
【取付】12
接続ねじ
PF3/8
接続
【フレキ】12
対応
防水
最小内径(Φmm)
11
最大外径(mm)
30
質量(g/個)
50