曜日別特売

耐圧防爆Pワンタッチコネクタ

耐圧防爆Pワンタッチコネクタ - 日本シーム工業耐圧防爆Pワンタッチコネクタ - 日本シーム工業

耐圧防爆構造(d2 ExdⅡB)
フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです
内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております
本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
全27種類を絞り込む
呼び
内容量
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
呼び
接続ねじ
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75106739KXP-70W1個120【取付】262-1/2PF2-1/2【フレキ】70
62,620
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
75106748KXP-3618W1個97【取付】191-1/4PF1-1/4【フレキ】36
25,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75106757KXP-3620W1個97【取付】191-1/4PF1-1/4【フレキ】36
25,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75106766KXP-3622W1個97【取付】191-1/4PF1-1/4【フレキ】36
25,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75106775KXP-3624W1個97【取付】191-1/4PF1-1/4【フレキ】36
25,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75106791KXP-3626W1個97【取付】191-1/4PF1-1/4【フレキ】36
25,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75106800KXP-4226W1個105【取付】211-1/2PF1-1/2【フレキ】42
30,990
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
75106809KXP-4228W1個105【取付】211-1/2PF1-1/2【フレキ】42
30,990
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
75106818KXP-4230W1個105【取付】211-1/2PF1-1/2【フレキ】42
30,990
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
75106827KXP-4232W1個105【取付】211-1/2PF1-1/2【フレキ】42
30,990
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
75106836KXP-5430W1個110【取付】242PF2【フレキ】54
41,750
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75106845KXP-5432W1個110【取付】242PF2【フレキ】54
41,750
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75106861KXP-5434W1個110【取付】242PF2【フレキ】54
41,750
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75106870KXP-5436W1個110【取付】242PF2【フレキ】54
41,750
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75115717KXP-1606W1箱(10個)82【取付】161/2PF1/2【フレキ】16
45,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
75115726KXP-1608W1箱(10個)82【取付】161/2PF1/2【フレキ】16
45,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
75115735KXP-1610W1箱(10個)82【取付】161/2PF1/2【フレキ】16
45,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
75115751KXP-1611W1箱(10個)82【取付】161/2PF1/2【フレキ】16
45,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
75115760KXP-1612W1箱(10個)82【取付】161/2PF1/2【フレキ】16
45,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
75115769KXP-2210W1箱(10個)83【取付】173/4PF3/4【フレキ】22
62,100
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
75115778KXP-2212W1箱(10個)83【取付】173/4PF3/4【フレキ】22
62,100
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
75115787KXP-2214W1箱(10個)83【取付】173/4PF3/4【フレキ】22
62,100
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
75115796KXP-2216W1箱(10個)83【取付】173/4PF3/4【フレキ】22
62,100
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
75115805KXP-2814W1箱(10個)89【取付】181PF1【フレキ】28
84,600
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
75115821KXP-2816W1箱(10個)89【取付】181PF1【フレキ】28
84,600
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
75115830KXP-2818W1箱(10個)89【取付】181PF1【フレキ】28
84,600
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
75115839KXP-2820W1箱(10個)89【取付】181PF1【フレキ】28
84,600
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする