曜日別特売
KXP-2816W 耐圧防爆Pワンタッチコネクタ 日本シーム工業 75115821

KXP-2816W 耐圧防爆Pワンタッチコネクタ 日本シーム工業 75115821
KXP-2816W 耐圧防爆Pワンタッチコネクタ 日本シーム工業 75115821

耐圧防爆PワンタッチコネクタKXP-2816W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
呼び1
適合ケーブル外径(Φmm)13.8~15.7
内容量1箱(10個)注文コード75115821品番KXP-2816W
参考基準価格(税別)¥84,600販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

耐圧防爆構造(d2 ExdⅡB)
フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです
内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております
本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます

用途
フレキシブルチューブ接続用
全長(mm)
89
ねじ長さ(mm)
【取付】18
呼び
1
接続ねじ
PF1
接続
【フレキ】28
対応
防水
最小内径(Φmm)
24
適合ケーブル外径(Φmm)
13.8~15.7
最大外径(mm)
45
質量(g/個)
375

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする