北川鉄工所
UVE160K用 用硬爪 3個セット
UVE160K用ハードジョー_x000D_
形状:3段爪
寸法(mm)
H-1:69.5、H-10:13、H-11:12、H-12:M12、H-13:12、H-14:20、H-2:35、H-3:48、H-4:14、H-5:5、H-6:34、H-7:19、H-8:18、H-9:19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75121825
HB06U1
¥
68,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
65日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください