UVE400K用生爪 3個セット

UVE400K用生爪 3個セット - 北川鉄工所UVE400K用生爪 3個セット - 北川鉄工所UVE400K用生爪 3個セット - 北川鉄工所

パワーチャック用ソフトジョーです。_x000D_
山取なし。_x000D_
セレーションピッチ3.0mm。

寸法(mm)S-1:156、S-10:21、S-11:45、S-12:M20、S-2:62、S-3:70、S-4:22、S-5:9、S-6:36、S-7:60、S-8:60、S-9:32内容量1個
注意
※SBシリーズ画像です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75121360SJ15A2
77,400
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする