北川鉄工所
ソフトジョー 生爪 高爪 3個セット
パワーチャック用ソフトジョーです。_x000D_
山取なし。_x000D_
高爪(H=56mm)
寸法(mm)
S-1:95、S-10:13、S-11:41、S-12:M12、S-2:35、S-3:56、S-4:14、S-5:5、S-6:24、S-7:25、S-8:46、S-9:19
内容量
1個
注意
※SBシリーズ画像です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75121685
SJ08A1-056
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください