2爪平行グリッパ ロボットハンド

2爪平行グリッパ ロボットハンド - 北川鉄工所

高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_
切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_
高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_
軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_
高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。

ストローク(mm)ジョー:40(直径)寸法(mm)J4:40、J5:30.5、J6:12、J7:4.5、J8:Φ10(Φ)/15(深さ)流体消費量:272.2(cm3/往復)寸法L(mm)M3定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8寸法A(mm)235寸法D(mm)100寸法E(mm)145寸法B(mm)236(Max)/196(Min)寸法C(mm)98本体質量(kg)5.14繰返し精度(mm)±0.01寸法M(mm)66寸法N(mm)50寸法G(mm)46寸法K(mm)97寸法Q(mm)95寸法R(mm)50測定距離(mm)20寸法J1(mm)59.5周囲温度(℃)5~60H(mm)40寸法J2(mm)36寸法J3(mm)M10(Φ)/15(深さ)把持力(N)2700(外径把持)/2870(内径把持)内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75122157NTS220
278,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする