北川鉄工所
2爪平行シールドグリッパ ロボットハンド
切削水や粉塵等がかかる、厳しい環境下で使用可能(IP67)。_x000D_
高い内径把持力により、重量ワークの搬送が可能。_x000D_
エアパージなしで防塵・防水を実現。
ストローク(mm)
直径でのジョー:37
流体
消費量:163.8(cm3/往復)
定格圧力(MPa)
使用空圧:0.2~0.8
本体質量(kg)
2.5
繰返し精度(mm)
±0.008
保護等級
IP67
測定距離(mm)
把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :60/外径把握時(N):1080/内径把握時(N):2080
周囲温度(℃)
5~60
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75122175
NPL216
¥
408,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください