2爪平行シールドグリッパ(スケール付)

2爪平行シールドグリッパ(スケール付) - 北川鉄工所

スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能に。_x000D_
切粉・粉塵・洗浄などの厳しい環境下で使用可能 (IP67)。_x000D_
高い内径把持力により、重量物ワークの搬送が可能。_x000D_
エアパージなしで防塵・防水を実現。

ストローク(mm)直径でのジョー:37流体消費量:163.8(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)2.5繰返し精度(mm)±0.008保護等級IP67測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.7MPaでの値) :60/外径把握時(N):1080/内径把握時(N):2080周囲温度(℃)5~60内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75121895NPL216S
703,000
579,800
637,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする