北川鉄工所
3爪平行シールドグリッパ ロボットハンド
切削水や粉塵等がかかる、厳しい環境下で使用可能(IP67)。_x000D_
高い内径把持力により、重量ワークの搬送が可能。_x000D_
エアパージなしで防塵・防水を実現。
定格圧力(MPa)
使用空圧:0.2~0.8
繰返し精度(mm)
±0.01
保護等級
IP67
周囲温度(℃)
5~60
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
流体
本体質量(kg)
測定距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75121387
NPG306
直径でのジョー:12
消費量:33.3(cm3/往復)
0.5
把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :40/外径把握時(N):460/内径把握時(N):900
¥
275,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75121448
NPG308
直径でのジョー:16
消費量:68.4(cm3/往復)
1.3
把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :40/外径把握時(N):1000/内径把握時(N):1900
¥
283,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75121816
NPG310
直径でのジョー:20
消費量:139.7(cm3/往復)
2.1
把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :40/外径把握時(N):2000/内径把握時(N):3200
¥
342,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください