曜日別特売

デュアルロックチャック

デュアルロックチャック - 北川鉄工所

多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_
量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_
ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。

内容量1個
注意
※ワークは端面をロケータに当てて把握してください。_x000D_
※Tナットがマスタジョー端面から飛出した状態で使用しないでください。_x000D_
※外径把握と内径把握を切換える場合、カバーを取外しマスタジョーを180°回転させる必要があります。_x000D_
※ワーク引込み量はワーク把握径、ジョーの剛性、ジョーの把握高さなど、把握する条件によって異なります。_x000D_
※引込みすぎてワークが歪んだり、引き込まなかったりする場合は、内部部品の調整、又は交換が必要になることがあります。_x000D_
※安定した把握や、引込みを得るためには、ジョーを低くして使用してください。_x000D_
※チャック端面への追加加工はピン穴程度とし、カバーを貫通しないように注意してください。_x000D_
※把握位置からアンクランプ位置までのジョーストローク量(片側)は次の値以上確保してください。DL212:1mm。_x000D_
※DL200シリーズ画像です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75138361DL212 ナイケイハアク
1,175,000
949,800
1,044,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
75138510DL212 ガイケイハアク
1,175,000
949,800
1,044,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする