リットマン マスターカーディオロジー 2164(ネイビーブルー)
優れた音響性能を持つリットマン聴診器のハイグレードモデル。
片面で低・高周波音を連続聴診できるサスペンデッド・ダイヤフラムを採用。
バイノーラルはチューブの接触ノイズが少ないツーインワン・チューブを使用。
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B1X10109000218
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1組
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
診察・検査器具 の新着商品
マツヨシ ガートル台ファンシースター MY-140G-A(ライトグリーン) IVスタンド 01-4845-01 マツヨシ(松吉医科器械) MY-140G-A松吉医科器械税込¥47,278¥42,980
メラサのお散歩(W)007&008用 ダブル仕様(メラサキューム007・008用) 吸引器ホルダー 24-7542-01 フジネット W279XD513XH106MMフジネット税込¥48,378¥43,980カテゴリ

























