フックスローゼンタール血球計算盤
- セット内容
- 計算盤×1、白血球ピペット×1、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具付ケース×1
- 寸法(mm)
- 画線:4.000×4.000、目盛面深度:0.2
- 規格
- 標準 セット
- 検定
- JIS 社内検定品
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B1X90004000005
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1個
診察・検査器具 の新着商品
マツヨシ ガートル台ファンシースター MY-140G-A(ライトグリーン) IVスタンド 01-4845-01 マツヨシ(松吉医科器械) MY-140G-A松吉医科器械税込¥47,278¥42,980カテゴリ



























