透明スピッツKR 10mL 50本入 USシリーズ
透明で中が見やすいスピッツです。
PSより耐久性の高いケーレジンを使用しています。
尿沈渣検査でも使用できる目盛が付いています。
- 仕様
- 本体のみ ※未滅菌
- 材質
- KR(ケーレジン)
- 容量(mL)
- 10
- 目盛
- 100μL, 200μL, 5mL, 10mL
- 寸法(Φ×mm)
- 17.5×105
- アズワン品番
- 4-7555-01
- 内容量
- 1袋(50本)
注意
※ケース単位で購入ご希望の場合は、20袋単位でご注文ください(ケースサイズ:340×420×230)※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
診察・検査器具 の新着商品
カテゴリ





















