曜日別特売

LEDファンシーリングライト《UZUKAZE》

LEDファンシーリングライト《UZUKAZE》 - スワン電器LEDファンシーリングライト《UZUKAZE》 - スワン電器LEDファンシーリングライト《UZUKAZE》 - スワン電器LEDファンシーリングライト《UZUKAZE》 - スワン電器LEDファンシーリングライト《UZUKAZE》 - スワン電器LEDファンシーリングライト《UZUKAZE》 - スワン電器LEDファンシーリングライト《UZUKAZE》 - スワン電器LEDファンシーリングライト《UZUKAZE》 - スワン電器

羽のないシーリングファンライト’UZUKAZE’。お部屋の空気のよどみを解消するサーキュレーター機能とクリーンな空気を循環させる空気清浄機能をお部屋の中心から発生させることで省エネ効果を大きく発揮します。本体3か所に設置されたHEPAフィルターがお部屋に漂う塵やホコリを除去。フィルターは取り外しできるのでお手入れも簡単です。
寒色系の光から暖色系の光までシーンに合わせて20段階に調色と10段階の調光が可能です。
GoogleアシスタントやAmazonAlexaの音声操作に対応。また専用アプリを使用すればスマホがリモコンとして使用できます。
引き掛けシーリング設置式、どなたでも簡単に取付可能です。

材質本体:樹脂・スチール質量(kg)3.3消費電力(W)最大48定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×110機能音声認識調光10段階、調色20段階色温度(K)3000-6500エネルギー消費効率(Lm/W)104設置方式引き掛けシーリング式光束(Lm)5000演色指数(Ra)Ra80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75147856FCE-550WH
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする