曜日別特売

防雨型 アンティークLEDガーデンライト

防雨型 アンティークLEDガーデンライト - スワン電器防雨型 アンティークLEDガーデンライト - スワン電器防雨型 アンティークLEDガーデンライト - スワン電器防雨型 アンティークLEDガーデンライト - スワン電器防雨型 アンティークLEDガーデンライト - スワン電器防雨型 アンティークLEDガーデンライト - スワン電器

庭・玄関スペースの屋外灯としてお使いいただけるLED屋外ガーデンライトです。アンティークなデザインで空間をおしゃれに演出します。【重要】設置には工事が必要です。必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。

材質ガラス・アルミ・スチール消費電力(W)最大7.5コード長さ(m)6定格寿命(時間)15000色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)106.7光束(Lm)800埋め込み寸法(mm)【地中埋込】Φ40×200演色指数(Ra)Ra82内容量1台
注意
※セードの素材にガラスを使用しています。衝撃に弱いためお取り扱いには十分ご注意ください。
※素材の特性により形や風合いに個体差があります。そのため写真等と異なる場合があります。ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75147865SGL-260BK1.6Φ153×900
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
75147881SGL-261BK1.9Φ153×1450
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
75147899SGL-265BK1.5Φ140×950
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
75147908SGL-266BK1.8Φ140×1500
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする