曜日別特売

防雨型アンティークポーチライト

防雨型アンティークポーチライト - スワン電器

壁付けタイプの防雨型LEDポーチライトです。アンティークなデザインで空間をおしゃれに演出します。【重要】設置には工事が必要です。必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。

材質ガラス・アルミ・スチール質量(kg)1.1消費電力(W)最大7.5定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×225×335色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)106.7光束(Lm)800演色指数(Ra)Ra82内容量1台
注意
※セードの素材にガラスを使用しています。衝撃に弱いためお取り扱いには十分ご注意ください。
※素材の特性により形や風合いに個体差があります。そのため写真等と異なる場合があります。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75147890SPL-270BK
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする