曜日別特売

NETGEAR PROAV向けULTRA90 POE++対応(1,440W) 1Gポート×26 SFPスロット×4 フルマネージスイッチ (GSM4230UP)

NETGEAR PROAV向けULTRA90 POE++対応(1,440W) 1Gポート×26 SFPスロット×4 フルマネージスイッチ (GSM4230UP) - NETGEARNETGEAR PROAV向けULTRA90 POE++対応(1,440W) 1Gポート×26 SFPスロット×4 フルマネージスイッチ (GSM4230UP) - NETGEARNETGEAR PROAV向けULTRA90 POE++対応(1,440W) 1Gポート×26 SFPスロット×4 フルマネージスイッチ (GSM4230UP) - NETGEARNETGEAR PROAV向けULTRA90 POE++対応(1,440W) 1Gポート×26 SFPスロット×4 フルマネージスイッチ (GSM4230UP) - NETGEARNETGEAR PROAV向けULTRA90 POE++対応(1,440W) 1Gポート×26 SFPスロット×4 フルマネージスイッチ (GSM4230UP) - NETGEARNETGEAR PROAV向けULTRA90 POE++対応(1,440W) 1Gポート×26 SFPスロット×4 フルマネージスイッチ (GSM4230UP) - NETGEARNETGEAR PROAV向けULTRA90 POE++対応(1,440W) 1Gポート×26 SFPスロット×4 フルマネージスイッチ (GSM4230UP) - NETGEAR

・Ultra90 PoE++対応24ポ-トで、1ポートあたり90W、スイッチ全体で1440WのPoE給電容量
・1G SFPアップリンクx4を搭載
・静音モードの騒音レベル 28dB@25℃ (全ポート使用時/280W PoE負荷時)
・1U ラックマウント対応 (キット付属)、前面ブラックディスプレイパネル、背面に全ポートを装備
・前面にポートを設けた逆取付も可能
・底面M5と前面M10のネジ穴を備えたラック外のユニバーサルマウントオプション
・IPオーディオおよびビデオ用に事前設定済み

内容量1台
注意
※ライフタイムハードウェア保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75155739GSM4230UP-100AJS
オープン
619,800
681,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする