曜日別特売

スタイルミラー付スリムラック

スタイルミラー付スリムラック - フクダクラフトスタイルミラー付スリムラック - フクダクラフトスタイルミラー付スリムラック - フクダクラフトスタイルミラー付スリムラック - フクダクラフトスタイルミラー付スリムラック - フクダクラフトスタイルミラー付スリムラック - フクダクラフトスタイルミラー付スリムラック - フクダクラフトスタイルミラー付スリムラック - フクダクラフト

姿見付きで機能性を兼ね備えた便利なおしゃれなスリムラック。
扉は左開きにでも右開きにでも、お部屋に合わせて取り付けることができて便利です。
上の扉内の収納スペースは、1枚の固定棚と3枚の可動棚で仕切ることができます。
下の扉内の収納スペースは、1枚の可動棚で仕切ることができます。
計4枚の可動棚は、3.2cm間隔で高さ調節ができる自由度の高い設計になっています。
姿見付きでスリムなデザインなので、場所を選ばず置くことができて便利です。
木の温もりを感じる木目調のストッカーは、インテリアに馴染みやすく、居心地の良い空間を演出できます。
一人暮らしなど玄関にシューズボックスとしても使用することもできます。
転倒防止金具付き
耐荷重:天板2.5kg,棚板(小)各2.5kg,棚板(大)各2.5kg,底板各10kg,全体耐荷重30kg

用途
サイズ(約)
幅39.5×奥行32×高さ160cm
重量(約)
23.3 kg
材質
(本体・棚板)プリント紙化粧繊維板、鏡
中国
内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75164559DR-RM160 MW
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥750/税込¥825
沖縄地方1¥1,980/税込¥2,178
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする