アビテ
メッシュ ハンドルバスケット
目の細かいメッシュと重ねやすい形状が使いやすさ抜群のバスケット。
ハンドル付きで持ち運びも簡単なので、リビングやキッチン、洗面所など様々なシーンでお使いいただけます。
材質
アイアン
タイプ
ワイヤーバスケット
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75162511
FI-501-IV
アイボリー
500
Small
23.5×17×11.5(取手部分含まず)
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
8日以内出荷
75162520
FI-501-BR
ブラウン
500
Small
23.5×17×11.5(取手部分含まず)
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
8日以内出荷
75162529
FI-502-IV
アイボリー
870
Large
36×26.5×16.5(取手部分含まず)
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
8日以内出荷
75162538
FI-502-BR
ブラウン
870
Large
36×26.5×16.5(取手部分含まず)
オープン
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください