曜日別特売

ソーラーガーデンライト

ソーラーガーデンライト - GWソーラーソーラーガーデンライト - GWソーラーソーラーガーデンライト - GWソーラーソーラーガーデンライト - GWソーラーソーラーガーデンライト - GWソーラーソーラーガーデンライト - GWソーラーソーラーガーデンライト - GWソーラーソーラーガーデンライト - GWソーラー

ソーラー充電式のガーデンライト。
スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。
1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。

用途お庭や玄関などの照明に連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル防水性IPX4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
全光束(Lm)
バッテリー
点灯色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75165950GW-PL101/WABS、アクリル、PP48030リチウムイオン電池3.7V 800mAh昼白色
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
75165959GW-PL101/WWABS、アクリル、PP48030リチウムイオン電池3.7V 800mAh電球色
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
75165986GW-PL110/WABS、アクリル22015リチウムイオン電池3.7V 600mAh昼白色
オープン
879
967(税込)
3日以内出荷
75165995GW-PL110/WWABS、アクリル22015リチウムイオン電池3.7V 600mAh電球色
オープン
879
967(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする