Newseed
電動台車 ELE-TRO 電池パック
寸法(mm)
約310×85×92
質量(kg)
約2.46
色
ブラック
種類
電池パック(追加用)
バッテリー容量(Ah)
7.5
バッテリー電圧(V)
48/360W
充電時間(時間)
約5
内容量
1個
注意
AC充電器は付属されておりません。バッテリーのみの販売となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33296946
NS-ELTR-BP
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください