Newseed
電動台車 ELE-TRO Type-02
付属品
取扱説明書、工具
材質
PC、鋼板、スチール
幅(mm)
約620
質量(kg)
約44.5
色
ブルー
高さ(mm)
約1065
タイプ
Type-02
奥行(mm)
約1280
最大積載量(kg)
200
モーター
8.5インチ400Wモーター搭載
バッテリー容量(Ah)
7.5
バッテリー電圧(V)
48/360W
保証期間
モーター:1年 台車:初期不良のみ
充電時間(時間)
約5
最大距離(km)
連続航続:約20(※使用状況による)
最高速度(km/h)
8
登坂角度
最大5度
内容量
1個
注意
3梱包でのお届けとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33296937
NS-ELTR02-BL
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください