37~86型のディスプレイに対応し、幅広いサイズのモニターを安定して設置できます。
高さは1180~1580mmの範囲で電動昇降が可能で、ディスプレイを見やすい位置に調整ができます。
カメラ台付きで、ウェブ会議や録画配信など多用途に対応できます。
中棚サイズは650×200mmで、リモコンや小型機器などの設置にも便利です。
VESA取付け、100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400、400x100,400x200,400x300,400x400,500x100,500x200,500x300,500x400,600x100,600x200,600x300,600x400に対応しています。
耐荷重は70kgと高く、大型の液晶モニターやディスプレイも安心して設置できます。
動作音は55dB未満と静かで、会議やプレゼン中でも気にならず快適に操作できます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


