55~86型までの大型ディスプレイに対応し、幅広いサイズのモニターを設置できます。
VESA規格100×100~1000×600に対応し、多様なメーカーのディスプレイを取り付け可能です。
耐荷重80kgの堅牢設計で、大型画面も安心して支えられます。
専用ハンドルでスムーズに上下昇降でき、使用環境や視聴位置に合わせて最適な高さに調整できます。
ディスプレイ中心値1250~1500mmの範囲で上下昇降が調整でき、立ち会議や座り作業など用途に合わせて快適に使用できます。
昇降ハンドルは取り外して収納できるため、すっきりとした見た目を保てます。
つまづきを防ぐ逆Y型ベース設計で、安定性と安全性を両立した安心構造です。
75mmの大型キャスターを採用し、移動がスムーズで4輪ストッパーにより固定も確実です。
棚板にはペントレーを備え、リモコンや筆記用具などの小物を便利に整理できます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


