60~100型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重100kg)
専用ハンドルで、ディプレイを取り付けたままの状態で、簡単に上下昇降させることができます。
幅広いVESA規格に対応しており、多くのディスプレイとの互換性があります。
最大100kgまでのディスプレイをしっかり支える高い耐荷重設計です。
画面の角度を上下に+5度から?10度までに調整できるチルト機能付きで、視聴角度を細かく調整できます。
直径100mmの大型キャスターは4輪すべてに車輪
車軸ロック機能を備え、移動時も高い安定性を保ちます。
耐荷重10kgの幅800mm×奥行350mmの棚板付きで、周辺機器の設置にも便利です。
幅800mm×奥行350mmの広々とした棚板付きで、周辺機器や資料の設置にも便利です。
スタンドには握りやすいハンドルが付いており、スムーズな移動をサポートします。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


