カラースコープ(ダブル・内バネ式) NO.120 イエロー
ロングセラーのダブルタイプ聴診器。
ロープライスながら確かな性能をもち長く愛され続けるダブル聴診器です。
内バネ式です。
耳管には、チェストピースやチューブカラーと合わせたアルマイトメッキが施されています。
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:11B2X00021120011
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
診察・検査器具 の新着商品
マツヨシ ガートル台ファンシースター MY-140G-A(ライトグリーン) IVスタンド 01-4845-01 マツヨシ(松吉医科器械) MY-140G-A松吉医科器械税込¥47,278¥42,980
メラサのお散歩(W)007&008用 ダブル仕様(メラサキューム007・008用) 吸引器ホルダー 24-7542-01 フジネット W279XD513XH106MMフジネット税込¥48,378¥43,980カテゴリ

























