曜日別特売

一般6人制バレーボールネット 周囲ロープ式 Wカバーイザナスロープ

一般6人制バレーボールネット 周囲ロープ式 Wカバーイザナスロープ - 淡野製作所

超強力系イザナスを芯材にしてポリエステルのブレードロープで二重にカバーし、芯材を保護しています。

仕様※検定品製造メーカー委託品材質ポリエチレンブラック規格検定AA級仕上【上部ロープ片輪】Wカバーイザナスロープ寸法(幅W×長さL)(m)1×9.5網目10cmロープ仕様上部ロープ長さ/15.2m(サイドベルト付)、太さ/440T 60本(無結節)内容量1枚
注意
※検定品製造メーカー委託品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75201519D-631363-4084-85ポリエステル 極厚織 帆布
37,800
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75201528D-633363-4084-87ターポリンテープ
39,200
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする