曜日別特売

一般6人制バレーボールネット 新規格上下テープ付 新規格

一般6人制バレーボールネット 新規格上下テープ付 新規格 - 淡野製作所

上部7cm巾、下部5cm巾のテープ付

仕様※検定品製造メーカー委託品ブラック規格検定AA級寸法(幅W×長さL)(m)1×9.5網目10cmテープ上7cm、下5cm、ターポリンテープ内容量1枚
注意
※検定品製造メーカー委託品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
仕上
アズワン品番
ロープ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75201537D-6305BK再生ポリエチレン【上部ロープ片輪】Φ6mmイザナスロープ63-4084-88上部ロープ長さ/15.2m(サイドベルト付)、太さ/440T 60本(無結節)
44,800
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75201546D-6336ポリエチレン【上部ロープ片輪】Wカバーイザナスロープ63-4084-90上部ロープ長さ/15.2m(サイドベルト付)、太さ/440T 60本(無結節)
52,500
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75201555D-6337ポリエステル【上部ロープ片輪】ステンレスワイヤー63-4084-91上部ロープ長さ/15.2m(サイドベルト付)、太さ/1100T 28本(無結節)
63,600
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75201571D-6335ポリエチレン【上部ロープ片輪】スチールワイヤー63-4084-89上部ロープ長さ/15.2m(サイドベルト付)、太さ/440T 60本(無結節)
39,800
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする