淡野製作所
体育館フロアーシートハンガー 12本掛
最大積載数12本(最大積載重量480kg)
最大12本のシートバーが掛けられます。
仕様
※シートバー12本積載目安はシート厚さ0.52mm厚/約43m迄・0.42mm厚/約53m迄・0.35mm厚/約64m迄
質量(kg)
32
材質(本体)
スチール・粉体塗装(ライトグレー)
キャスター径(Φmm)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
177×98×119
アズワン品番
63-4088-21
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75199760
D-3497
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません