曜日別特売

レディススクラブ

レディススクラブ - フォークレディススクラブ - フォークレディススクラブ - フォークレディススクラブ - フォークレディススクラブ - フォークレディススクラブ - フォークレディススクラブ - フォーク

「ESTNATION×FOLK」のコラボレーションシリーズで、ミニマルなデザインに、品格を与える細部へのこだわりが、プロフェッショナルな仕事を支えるスクラブ。 インフォームド・コンセントなど、信頼や責任が求められる場面で感じさせたい「女性の優しさや賢さ」。その答えとして、ESTNATIONが導き出したのが「シンプルと上質」でした。装飾を抑えたからこそ、着用者一人ひとりの顔立ちや仕草が際立ち、目を見て会話をする所作までも美しく映える、そんな上質なスクラブを作りました。 コートやジャケットを羽織ってもごわつきにくく、控えめなネックレスの着用も想定した、こだわりのVラインが特徴。 タイムレスでありながら革新的なユニフォーム、仕事の質をワンランク上へ導く、洗練されたスクラブです。

機能制電糸、速乾、吸汗、ストレッチ、軽量素材ポリエステル100% ESリュクスモーション内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75198317EN700オニキスS923726
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
75198326EN700オニキスM963827
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
75198335EN700オニキスL1003928
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
75198351EN700オニキスLL1064128
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
75198360EN700オニキス3L1124328
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
75198369EN700オニキス4L1184429
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
75198378EN700デューンS923726
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
75198387EN700デューンM963827
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
75198396EN700デューンL1003928
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
75198405EN700デューンLL1064128
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
75198421EN700デューン3L1124328
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
75198430EN700デューン4L1184429
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
75198439EN700ラピスS923726
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
75198448EN700ラピスM963827
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
75198457EN700ラピスL1003928
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
75198466EN700ラピスLL1064128
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
75198475EN700ラピス3L1124328
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
75198491EN700ラピス4L1184429
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする