王子ネピア
ネピア ネピネピソフトパック 150組 10パック
大容量150組10コパック
コンパクトで持ち運びラク
分別なしでゴミ捨てカンタン
エコ素材で環境にグッド
フレッシュパルプ100%製品です
FSC認証紙を採用
バイオマスインキ、バイオマスフィルム採用
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018118
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190206
バイオマス配合率(%)
【バイオマス】10
内容量
1パック(150組×10個)
注意
※このティシュペーパーは水に溶けにくいので、水洗トイレでは、使用したり捨てたりしないでください。
※ゴミの分別は自治体の区分にしたがってください。
※窒息の恐れがありますので、ティシュペーパーは口に入れないでください。
※フィルム包装のインクが落ちる場合がありますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75238129
4901121183107
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください