スリーエッチ
ステンレス固定滑車 縦型
シンプルで安価な固定滑車です。
ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。
用途
荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番
808-7472
材質
SUS304
基本使用荷重(t)
0.25
車径(mm)
75
使用ロープ径(mm)
10
車数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75252637
VS75X2
¥
22,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください