スリーエッチ
固定滑車たて型二車
台座と車輪部が分離するので加工済のロープでも通すことができます。
用途
荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番
808-7409
材質
スチール
基本使用荷重(t)
0.125
寸法A(mm)
102
基本使用荷重(kg)
125
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
80
車径(mm)
50
使用ロープ径(mm)
8
車数
2
内容量
1個
注意
※十分強度のあるところへ確実に取り付けて下さい。
※電動機器などを使って高速回転させる場合はベアリング入りをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75252199
TM50X2
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください