スリーエッチ
サンマブロック
サビにくく強力です。
用途
漁業など。
トラスコ品番
128-0705
材質
SUS304
基本使用荷重(t)
500
使用荷重(kg)
500
頭部形状
シャックル型
車径(mm)
50
使用ロープ径(mm)
12
内容量
1個
注意
※使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75249740
MBS-75
¥
12,250
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください