スリーエッチ
ワイヤーフック(ステンレス)
ステンレス鋼材(SUS304)で製作し、防腐食・防磁気に最適です。
ワイヤーフック1箱に付き、専用ビン2本付属しています。
用途
食品・製紙・繊維関係のベルトの接続。
材質
ステンレス製。
適合厚さ(mm)
【綴れるベルト】2~3.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
適合ベルト幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75252156
T25X2.5
1箱(200本)
808-7320
61~67
¥
23,550
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75252165
T25X3.5
1箱(100本)
808-7322
88~100
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75252181
T25X4
1箱(100本)
808-7323
100~112
¥
18,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください