象印チェンブロック
スリングフック 4.2t (YP13)
外れ止め付きフックです。
用途
スタンダードなフックとして。
トラスコ品番
134-9013
材質
スチール
線径(Φmm)
適合チェン:12.5
寸法a(mm)
40
寸法b(mm)
19
寸法s(mm)
38
寸法m(mm)
40
寸法n(mm)
56
寸法p(mm)
152
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75252707
YP-13
¥
4,880
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください