明大
E× E×-2 50mm
(使用限界標示)幅方向の安全ラインが使用限界の標示となります。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
用途
軽量物用ベルトタイプ。
繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
トラスコ品番
851-7753
材質
ポリエステル100%
全長(m)
2.75
最大使用荷重(t)
2.5
ベルト寸法(mm)
50×4.5
内容量
1本
注意
※使用可能温度100℃以下
※耐化学薬品用では、ありません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75248507
EX-2 50X2.75
¥
11,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください