曜日別特売

ecoラウンドスリング

ecoラウンドスリング - SPANSET

汚れに強く視認性が高いEN 1492-2に準拠の繊維スリングです。
汚れ・劣化に強い2層式製品情報ラベルが縫い付けられています。
使用荷重ごとに本体が色分けされ、数値が織り込まれているため、吊り荷の重量に合ったスリングを選び易い仕様です。

用途金型、建設機械、工作機械、コイル材をはじめとした様々な重量物の吊り上げ材質ポリエステル内容量1本
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
最大使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75263749RS 3000 L=0.5m697-7427【表面布】イエロー0.53
5,200
4,398
4,838(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75263758RS 3000 L=1m697-7420【表面布】イエロー13
5,200
4,398
4,838(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75263767RS 3000 L=1.5m697-7468【表面布】イエロー1.53
6,600
5,598
6,158(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75263776RS 3000 L=2m697-7434【表面布】イエロー23
8,400
7,898
8,688(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75263785RS 3000 L=2.5m697-7424【表面布】イエロー2.53
10,400
8,798
9,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75263801RS 3000 L=3m697-7436【表面布】イエロー33
11,600
9,798
10,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75263810RS 3000 L=4m697-7429【表面布】イエロー43
14,600
12,980
14,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75263819RS 3000 L=5m697-7486【表面布】イエロー53
18,000
15,980
17,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75263828RS 4000 L=4m697-7419【表面布】グレー44
18,400
15,980
17,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75263837RS 4000 L=5m697-7470【表面布】グレー54
22,200
18,980
20,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75263846RS 4000 L=6m697-7449【表面布】グレー64
30,400
25,980
28,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75263855RS 5000 L=1m697-7425【表面布】レッド15
7,600
6,498
7,148(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75263871RS 5000 L=1.5m697-7477【表面布】レッド1.55
10,200
8,698
9,568(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75263880RS 5000 L=2m697-7459【表面布】レッド25
12,200
11,980
13,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75263889RS 5000 L=2.5m697-7476【表面布】レッド2.55
15,000
12,980
14,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75263898RS 5000 L=4m697-7450【表面布】レッド45
21,400
18,980
20,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75263907RS 5000 L=5m697-7453【表面布】レッド55
25,800
21,980
24,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75263916RS 5000 L=6m697-7445【表面布】レッド65
35,600
29,980
32,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75263925RS 6000 L=1.5m697-7473【表面布】ブラウン1.56
13,400
11,980
13,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75263941RS 6000 L=2m697-7482【表面布】ブラウン26
17,000
14,980
16,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75263950RS 6000 L=3m697-7463【表面布】ブラウン36
24,000
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75263959RS 6000 L=4m697-7428【表面布】ブラウン46
31,200
26,980
29,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75263968RS 6000 L=5m697-7462【表面布】ブラウン56
38,200
32,980
36,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75263977RS 6000 L=6m697-7467【表面布】ブラウン66
46,000
38,980
42,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75263986RS 5000 L=3m697-7483【表面布】レッド35
16,800
14,980
16,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75263995RS 6000 L=8m697-7442【表面布】ブラウン86
61,200
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75264011RS 8000 L=1.5m697-7458【表面布】ブルー1.58
22,000
18,980
20,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75264020RS 8000 L=2m697-7439【表面布】ブルー28
27,400
23,980
26,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75264029RS 8000 L=3m697-7475【表面布】ブルー38
38,200
32,980
36,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75264038RS 8000 L=4m697-7484【表面布】ブルー48
49,000
41,980
46,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75264047RS 8000 L=5m697-7438【表面布】ブルー58
59,800
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75264056RS 8000 L=6m697-7466【表面布】ブルー68
71,400
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75264065RS 8000 L=8m697-7431【表面布】ブルー88
94,600
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75264081RS 1000 L=0.5m697-7447【表面布】パープル0.51
3,200
2,798
3,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75264090RS 1000 L=1.5m697-7454【表面布】パープル1.51
4,000
3,398
3,738(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75264099RS 1000 L=2.5m697-7455【表面布】パープル2.51
6,000
5,698
6,268(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75264108RS 2000 L=0.5m697-7478【表面布】グリーン0.52
3,800
3,298
3,628(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75264117RS 2000 L=1.5m697-7471【表面布】グリーン1.52
5,000
4,298
4,728(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75264126RS 2000 L=2.5m697-7461【表面布】グリーン2.52
7,600
6,498
7,148(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75264135RS 4000 L=1m697-7435【表面布】グレー14
7,000
5,998
6,598(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75264151RS 4000 L=1.5m697-7443【表面布】グレー1.54
8,800
7,498
8,248(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75264160RS 4000 L=2m697-7469【表面布】グレー24
10,800
9,198
10,118(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75264169RS 4000 L=2.5m697-7465【表面布】グレー2.54
13,400
11,980
13,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75264178RS 4000 L=3m697-7437【表面布】グレー34
14,600
12,980
14,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75264187RS 3000 L=6m697-7423【表面布】イエロー63
24,800
20,980
23,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75264196RS 1000 L=1m697-7479【表面布】パープル11
3,200
2,798
3,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75264205RS 1000 L=2m697-7422【表面布】パープル21
4,800
4,598
5,058(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75264221RS 1000 L=3m697-7432【表面布】パープル31
6,400
5,498
6,048(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75264230RS 1000 L=4m697-7480【表面布】パープル41
8,000
6,798
7,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75264239RS 1000 L=5m697-7451【表面布】パープル51
9,600
8,198
9,018(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする