曜日別特売

分別引出しステーション

分別引出しステーション - 吉川国工業所

引出しタイプなので、省スペースに多分別が出来ます。

トラスコ品番359-3553材質本体・引出し:ポリプロピレンホワイト外寸法・高さ(mm)790外寸法・奥行(mm)465外寸法・間口(mm)140有効内寸法・間口(mm)95有効内寸法・奥行(mm)429有効内寸法・高さ(mm)216内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75257090223452
6,700
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする